ノムラテック
らくらくバンドフック
取り付け簡単ベルト式のバンドフックです。
ミリ単位のギザギザバンドでしっかりフィット。
取り外しはレバーを押すだけ。
左右に360度回転するフック。
用途
ベビーカー、園芸などにお使いください。
耐荷重(kg)
1.5
材質
ナイロン樹脂
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
バンド長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09894545
N-1236
小
120
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09894554
N-1237
大
250
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください