曜日別特売

小型浄水器 ウォーターボール

小型浄水器 ウォーターボール - TORAY(東レ)小型浄水器 ウォーターボール - TORAY(東レ)小型浄水器 ウォーターボール - TORAY(東レ)
(3件のレビュー)

カラフルでスタイリッシュな蛇口直結型浄水器。
しずくや水玉をイメージしたデザインで、キッチンを彩ります。
1リットルあたり約2円のラーニングコスト
カルキ臭の元となる塩素やカビ臭の元となる2-MIBなど、除去項目は満足のJIS5項目。
装着するだけで無駄にながれる水道水を根元からカット。
いままで通りのご使用で、自然に節水することができます。
用途に合わせ、ストレート/シャワーの2種類の水流に切り替えることができます。
シンプルな構造なので、カートリッジの交換もお手入れもとっても簡単。
同梱されている3タイプの蛇口取付け用アダプタを使用することで、
様々な蛇口に装着することが可能です。

【浄水能力】
遊離残留塩素 (総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)
2-MIB[カビ臭](総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)
CAT[農薬] (総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)
テトラクロロエチレン (総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)
トリクロロエチレン (総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)

幅(mm)83高さ(mm)74奥行(mm)67本体質量(g)185(満水時)浄水能力遊離残留塩素(総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果)、2-MIB[カビ臭](総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果)、CAT[農薬](総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果)、テトラクロロエチレン(総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果)、トリクロロエチレン(総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果)ろ過材の種類活性炭内容量1個
注意
※日本の水道水の水質基準に合格した水をご使用ください。
※ろ材の取換時期の目安は、使用水量、水質、水圧により異なります。
※浄水で35度以上の温水の使用はお避けください。
※原水でも50度以上のお湯は通さないでください。
※くみ置きした浄水は、なるべく早くご使用ください。
※毎日の使い始めは10秒ほど、長時間使用しなかった後は60秒ほど通水してからご使用ください。
※浄水器を凍結させないでください。
※浄水を養魚用などには使用しないでください。
※温水混合栓に取付けた場合、まれに給湯器の着火が悪くなる場合があります。
※食器洗い乾燥機と同時に使用した場合、まれに食器洗い乾燥機に不具合が生じることがあります。
※本製品の耐圧は350kPaです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09894773WB600B-G約1.6ホワイト×グリーン
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月10日
09894789WB600B-R約1.6ホワイト×レッド
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
09894798WB600B-Y約1.6ホワイト×イエロー
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09894773
2021-02-17
用途: 職場の流し台の日常使用
教育・研究機関

職場の水道は建物が古くて匂いがしていましたが、この小さい浄水器のお陰でお茶やコーヒーもおいしくいただけるようになりました。よく見るタイプの浄水器よりも大分小振りで多少不安でしたが、使ってみると流し台の取り回しも良く便利です。

対象商品 : 09894773
2021-02-27
用途: 水道蛇口用
希乃里商店自動車・二輪車・自転車関連業

見た目もよくコンパクトで自分的には機能も充分なので購入致しました。

対象商品 : 09894798
2019-08-05
用途: 自宅で飲水をコップ等に入れる時
その他業種

見た目がかわいい。コンパクトながら美味しい水が飲める。使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする