TORAY(東レ)
小型浄水器 ウォーターボール
キレイな水をたっぷりと。
カルキ臭の元となる塩素やJIS5項目の物質を除去
無駄な水流をカットし、自然に節水
用途に合わせてストレート、シャワーの2種類の水流を切り替え可能 キレイな水をたっぷりと。
材質
ABS樹脂、ポリアセタール
幅(mm)
83
高さ(mm)
74
奥行(mm)
67
本体質量(g)
185(満水時)
浄水能力
遊離残留塩素、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン
ろ過材の種類
活性炭
最小動水圧
(使用可能)50kPa
耐圧(kPa)
350
内容量
1個
注意
※除去できない成分:水に溶け込んだ塩分・ミネラルなど
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量(L/min)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09894825
WB600B-LG
1.6
ライムグリーン
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
09894807
WB600B-MO
-
マンダリンオレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
09894816
WB600B-LY
-
レモンイエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください