曜日別特売

頑固自在ミニ

頑固自在ミニ - 日本化線頑固自在ミニ - 日本化線頑固自在ミニ - 日本化線頑固自在ミニ - 日本化線頑固自在ミニ - 日本化線頑固自在ミニ - 日本化線頑固自在ミニ - 日本化線頑固自在ミニ - 日本化線

心線材の選択と被覆材の開発により、カタチが決めやすく、材質がしっかりしているのでデザインの自由度が高く、形状が崩れにくい。
手のひらサイズの小さなバスケットや、愛らしいドールハウスのミニオブジェなど、まるで箱庭のような小さな世界観に彩りをそえるようにカラーワイヤークラフトをお楽しみください

用途ミニチュアワイヤー雑貨、スクラップブッキング、フラワーアレンジなど線径(Φmm)2長さ(m)1.5材質被覆材:塩化ビニル、心線材:なまし鉄線内容量1セット
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09895665GM71ベニ
オープン
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
09895674GM72モモ
オープン
429
472(税込)
12日以内出荷
返品不可
09895683GM73オウゴン
オープン
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
09895699GM74クワチャ
オープン
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
09895708GM75コビチャ
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
09895717GM76コゲチャ
オープン
429
472(税込)
6日以内出荷
返品不可
09895726GM77ウグイス
オープン
399
439(税込)
12日以内出荷
返品不可
09895735GM78ロクショウ
オープン
429
472(税込)
10日以内出荷
返品不可
09895753GM80ニュウハク
オープン
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
09895769GM81ジュンパク
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
09895778GM82スミ
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
09895787GM83アイズミ
オープン
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
09895796GM84アズキ
オープン
429
472(税込)
10日以内出荷
返品不可
09895805GM85スミレ
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
09895814GM86トウ
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
09895744GM79キキョウ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

針金の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/252/
2023-03-14

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする