頑固自在ミニキット

頑固自在ミニキット - 日本化線頑固自在ミニキット - 日本化線頑固自在ミニキット - 日本化線頑固自在ミニキット - 日本化線頑固自在ミニキット - 日本化線頑固自在ミニキット - 日本化線頑固自在ミニキット - 日本化線頑固自在ミニキット - 日本化線

頑固自在を使用した工作ができるキットです。
頑固自在とレシピが入っています。

内容量1セット
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
種類
完成品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09895839GMK10コゲチャアンティークフォトフレーム幅186mm×奥60mm×高132mmのアンティークフォトフレームが1個作れます
オープン
759
835(税込)
10日以内出荷
返品不可
09895857GMK3アズキアンティークソファ幅110mm×奥52mm×高74mmのアンティークソファーが1個作れます
オープン
759
835(税込)
10日以内出荷
返品不可
09895866GMK4アイズミイーゼル&かざりフック幅64mm×奥32mm×高57mmのイーゼルと、幅92mm×奥13mm×高60mmのかざりフックが各1個作れます
オープン
759
835(税込)
10日以内出荷
返品不可
09895875GMK5プチかごプチかご幅45mm×奥45mm×高80mmのプチかご1個と、幅約45mm×奥約29mm×高約44mmのプチかごが2個作れます
オープン
759
835(税込)
10日以内出荷
返品不可
09895893GMK8ウグイスリーフのアクセサリースタンド幅125mm×奥125mm×高155mmのリーフのアクセサリースタンドが1個作れます
オープン
759
835(税込)
10日以内出荷
返品不可
09895848GMK2ロクショウガーデンテーブル幅83mm×奥83mm×高65mmのミニチュアガーデンテーブルが1個作れます
オープン
取扱い終了
返品不可
09895884GMK7スミアンティーク三輪車幅64mm×奥97mm×高80mmのアンティーク三輪車が1個作れます
オープン
取扱い終了
返品不可
09895909GMK9トウビーンズバスケット幅135mm×奥80mm×高110mmのビーンズバスケットが1個作れます
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

針金の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/252/
2023-03-14

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする