曜日別特売

デザインワイヤー 自遊自在

デザインワイヤー 自遊自在 - 日本化線デザインワイヤー 自遊自在 - 日本化線デザインワイヤー 自遊自在 - 日本化線デザインワイヤー 自遊自在 - 日本化線デザインワイヤー 自遊自在 - 日本化線デザインワイヤー 自遊自在 - 日本化線デザインワイヤー 自遊自在 - 日本化線デザインワイヤー 自遊自在 - 日本化線
(6件のレビュー)

豊富なカラーバリエーションと多様な太さからあなたのイメージに合わせてお選びいただけるカラーワイヤーです。
簡単に手で曲げたり、ねじったり、巻きつけたりできます。
専用キャップ(別売)を使えば安全で美しく仕上がります。
プロから子供まで自遊に造形を楽しむことができます。

用途ディスプレイ、インテリア、フラワーアレンジ、アクセサリー、ホビー、クラフト、教材など内容量1巻
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
線径(Φmm)
長さ(m)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09896015-0.95被覆材:塩化ビニル、心線材:針金シャインゴールド
オープン
399
439(税込)
当日出荷
09896024-0.95被覆材:塩化ビニル、心線材:針金エッグ
オープン
369
406(税込)
当日出荷
09896033-0.95被覆材:塩化ビニル、心線材:針金カクタス
オープン
369
406(税込)
当日出荷
09896049-0.95被覆材:塩化ビニル、心線材:針金カラス
オープン
369
406(税込)
当日出荷
09896058-0.95被覆材:塩化ビニル、心線材:針金キャンディー
オープン
369
406(税込)
当日出荷
09896067-0.95被覆材:塩化ビニル、心線材:針金グレープ
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
09896076-0.95被覆材:塩化ビニル、心線材:針金ゴールド
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
09896085-0.95被覆材:塩化ビニル、心線材:針金シルバー
オープン
369
406(税込)
当日出荷
09896094-0.95被覆材:塩化ビニル、心線材:針金スカイ
オープン
369
406(税込)
当日出荷
09896103-0.95被覆材:塩化ビニル、心線材:針金スノー
オープン
369
406(税込)
当日出荷
09896119-0.95被覆材:塩化ビニル、心線材:針金トマト
オープン
369
406(税込)
当日出荷
09896128-0.95被覆材:塩化ビニル、心線材:針金パンプキン
オープン
369
406(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
09896137-0.95被覆材:塩化ビニル、心線材:針金マリン
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
09896146-0.95被覆材:塩化ビニル、心線材:針金マロン
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
09896155-0.95被覆材:塩化ビニル、心線材:針金メタリックシルバー
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
09896164-0.95被覆材:塩化ビニル、心線材:針金メタリックブラウン
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
09896173-0.95被覆材:塩化ビニル、心線材:針金レタス
オープン
369
406(税込)
当日出荷
09896189-0.95被覆材:塩化ビニル、心線材:針金ローズ
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
09896198-23被覆材:塩化ビニル、心線材:アルミ・鉄シャインゴールド
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
09896207-23被覆材:塩化ビニル、心線材:アルミ・鉄エッグ
オープン
369
406(税込)
当日出荷
09896216-23被覆材:塩化ビニル、心線材:アルミ・鉄カクタス
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
09896225-23被覆材:塩化ビニル、心線材:アルミ・鉄カラス
オープン
369
406(税込)
当日出荷
09896234-23被覆材:塩化ビニル、心線材:針金キャンディー
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
09896243-23被覆材:塩化ビニル、心線材:針金グレープ
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
09896259-23被覆材:塩化ビニル、心線材:アルミ・鉄ゴールド
オープン
369
406(税込)
当日出荷
09896268-23被覆材:塩化ビニル、心線材:アルミ・鉄シルバー
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
09896277-23被覆材:塩化ビニル、心線材:針金スカイ
オープン
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
09896286-23被覆材:塩化ビニル、心線材:アルミ・鉄スノー
オープン
369
406(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
09896295-23被覆材:塩化ビニル、心線材:アルミ・鉄トマト
オープン
369
406(税込)
当日出荷
09896304-23被覆材:塩化ビニル、心線材:アルミ・鉄パンプキン
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
09896313-23被覆材:塩化ビニル、心線材:アルミ・鉄マリン
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
09896329-23被覆材:塩化ビニル、心線材:アルミ・鉄マロン
オープン
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
09896338-23被覆材:塩化ビニル、心線材:針金メタリックイエロー
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
09896347-23被覆材:塩化ビニル、心線材:針金・アルミメタリックグリーン
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
09896356-23被覆材:塩化ビニル、心線材:針金メタリックシルバー
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
09896365-23被覆材:塩化ビニル、心線材:アルミ・鉄メタリックパープル
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
09896374-23被覆材:塩化ビニル、心線材:アルミ・鉄メタリックピンク
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
09896383-23被覆材:塩化ビニル、心線材:アルミ・鉄メタリックブラウン
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
09896399-23被覆材:塩化ビニル、心線材:アルミ・鉄メタリックブラック
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
09896408-23被覆材:塩化ビニル、心線材:針金メタリックブルー
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
09896426-23被覆材:塩化ビニル、心線材:針金レタス
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
09896435-23被覆材:塩化ビニル、心線材:針金ローズ
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
09896444-3.210被覆材:塩化ビニル、心線材:針金シャインゴールド
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
09896453-3.210被覆材:塩化ビニル、心線材:針金カラス
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
09896478-3.210被覆材:塩化ビニル、心線材:針金シルバー
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
09896487-3.210被覆材:塩化ビニル、心線材:針金スノー
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
09896505-3.210被覆材:塩化ビニル、心線材:針金メタリックブラウン
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
09896514-3.23被覆材:塩化ビニル、心線材:アルミ・鉄シャインゴールド
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
09896523-3.23被覆材:塩化ビニル、心線材:アルミ・鉄エッグ
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
09896548-3.23被覆材:塩化ビニル、心線材:アルミ・鉄カクタス
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09896846
2021-04-17
用途: 椅子ヘッドレストの加工
製造業

10mmと6mmを購入しましたが、折り曲げる際の力の入れ具合(固さ)は大きく変わります。
10mmは意外と固いので変形後に頻度高く変形したい場合には不向きだと感じました。
6mmを2本重ねて使用して、固定と変形のバランスが取れました。

1が参考にしています
対象商品 : 09896505
2021-03-29
用途: クラフト作り
ルシェルドフルール卸売・小売業

以前使った時に使いやすくて、また買いました。実店舗で探すよりこちらのサイトで探した方が早く探せました。 まだ使用していませんが、作るのが楽しみです。

対象商品 : 09896374
2021-07-02
用途: 工芸
ヨウフチサービス業

こちらの色も掲載写真と全く違う変な色
写真の色の違いは多少あるだろうけど、とんでもなく違いすぎて詐欺レベル
モノタロウへの問合せは電話もチャットも最低だから
購入は慎重に、商品に騙される覚悟も必要になる

1が参考にしています
対象商品 : 09896234
2021-07-02
用途: 工芸
ヨウフチサービス業

掲載写真の色と全く違いすぎて詐欺レベル
問合せしても電話もチャットも対応は最低
これからはモノタロウでの買物は慎重にしなければと思う

1が参考にしています
対象商品 : 09896846
2020-10-24
用途: 部品の仮固定用治具
TAKO技研製造業

以前購入した手芸店に 在庫がきれており 急いで購入したい折 モノタロウから 迅速に調達できて感謝しております。

対象商品 : 09896453
2020-12-04
用途: メッシュの固定
TSUKIJI建設業・工事業

芯がスチールの被覆線は丈夫ですが、結束する際に力が要るのに加えて捻じりによりビニール被覆が破れてしまいます。このデザインワイヤーは芯がアルミなので結束しやすく仕上がりもきれいに出来ます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

針金の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/252/
2023-03-14

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする