日本化線
デザインワイヤー 自遊自在 5色セット
(1件のレビュー)
まげる・ねじる・まきつける
やわらかい デザインワイヤー
用途
ディスプレイ、インテリア、フラワーアレンジ、アクセサリー、ホビー、クラフト、教材など、
プロから子供まで自遊に造形を楽しむことができます。
長さ(m)
2
線径(Φmm)
2
耐熱温度(℃)
約80
直径(mm)
2
内容量
1セット(5巻)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09897135
-
パステル
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
09897144
-
ビビット
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
09897153
-
モノトーン
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください