マノール
ウレタンプライマー
特性
プライマー
使用量
0.15~0.25kg/m
2
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
施工面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09897503
-
1缶(16kg)
16L
約80
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09897519
-
1缶(2kg)
2L
約10
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09897528
-
1缶(1kg)
1L
約5
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください