ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン 補助帯
吊りベルトが190~230mmの間で調整できますので、自分にあった場所に取り付けできます。
用途
安全帯のずり下がり防止
色
黒
胴ベルト幅(mm)
25
胴ベルト長さ(mm)
1200
質量(g)
164(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(約)1200×190×15
材質(ベルト)
ナイロン
吊りベルト幅(mm)
15
吊りベルト長さ(mm)
190~230(調節可能)
内容量
1個
注意
※本品は、工具類を吊り下げた安全帯のずり落ち防止を目的とした安全帯の補助部品であり、墜落阻止時に人体の捕捉を目的としたものではありませんので、衝撃荷重は安全帯で受け止めるようにし、本品に大きな荷重が加わるような使用方法はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09898553
T565-BLK-BP
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください