曜日別特売

ホームスカッター替砥

ホームスカッター替砥 - SHINKO(新興製作所)ホームスカッター替砥 - SHINKO(新興製作所)ホームスカッター替砥 - SHINKO(新興製作所)ホームスカッター替砥 - SHINKO(新興製作所)ホームスカッター替砥 - SHINKO(新興製作所)ホームスカッター替砥 - SHINKO(新興製作所)ホームスカッター替砥 - SHINKO(新興製作所)ホームスカッター替砥 - SHINKO(新興製作所)
(6件のレビュー)

新興ホームスカッター用砥石。

厚さ(mm)20対応機種新興STD-180E内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09899165#180--
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
09899174#100018070
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09899174
2025-06-16
用途: 包丁研ぎメンテナンス時
製造業

砥石が減ってきてしまったので、新しく購入しました。

対象商品 : 09899174
2024-08-27
用途: 包丁や草刈りかまの研磨に購入。
ウメヤ飲食業

安心安全のモノタロウ。また何でも揃う大型店のイメージがあり安心して注文しましたが、予想どうり配送のめんでも気配りが行き届いて感心しました。

対象商品 : 09899174
2019-11-27
用途: かんな、のみ、彫刻刀 等の手入れ
農・林・水産業

砥面にアールがついているのは良いアイデアと思いますが
刃幅の広い物を研ぐ時には少し”こつ”がいります。

1が参考にしています
対象商品 : 09899165
2020-04-08
用途: 包丁研ぎ
その他業種

水を付け研ぎ始めると、グズグズになり刃物が研げない。最悪。ひどすぎる。
だましだまし我慢して使っているが、これでも販売店に返品できるのか?
販売店の問題でなく、製品製造業者に問題がある。
他所でもうひとつ注文しようかと思っている状況。

1が参考にしています
対象商品 : 09899174
2018-11-06
用途: 金属研磨時のデスク
教育・研究機関

このデスクにシール状の耐水研磨紙を貼り付けて、顕微鏡観察する金属を研磨しています。研磨機にワンタッチで交換でき、安価なために複数の買うことができます。祖度が異なる研磨紙をそれぞれのデスクに貼り付けたものを5種類くらい用意しています。

1が参考にしています
対象商品 : 09899165
2019-11-23
用途: 刃物研ぎ
建設業・工事業

リョービの物に使いました。
自分の使い方のせいかもしれないけど、極端に言うと門松の竹のような摩耗をしてしまった。
 番手は違うけど、リョービの付属品は平面のままです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする