ホームスカッター替砥 仕上砥 #6000

ホームスカッター替砥 仕上砥 #6000 - SHINKO(新興製作所)ホームスカッター替砥 仕上砥 #6000 - SHINKO(新興製作所)ホームスカッター替砥 仕上砥 #6000 - SHINKO(新興製作所)ホームスカッター替砥 仕上砥 #6000 - SHINKO(新興製作所)
(1件のレビュー)

新興ホームスカッター用砥石。
粒度#6000の専用仕上砥石です。

粒度#6000対応機種新興STD-180E厚さ(mm)20外径(mm)180内径(mm)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
厚さ(mm)
内径(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
098991831802070#6000
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09899183
2024-03-24
用途: 包丁砥ぎに使う予定ですがまだ使っていません
その他業種

運転だけはしてみました  回転速度、安定性は良好です早く使ってみたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする