電気チェーンソー

電気チェーンソー - SHINKO(新興製作所)

丸太(薪)切り・枝打ち・彫刻の荒削等に。
自動給油式。
スイッチはダブル式で安全。
切れ味の良いオレゴンソーチェーン採用。
手にやさしいラバーグリップ採用。

電源(V)単相100消費電力(W)1350電流(A)13.9コード長さ(m)1.85切断有効長さ(mm)350質量(kg)4.1周波数(Hz)50/60チェーン形式オレゴン91VG-52チェーンスピード(m/min)370オイルタンク容量(mL)80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09899235SCS-350A
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/690/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chainsaw_howtouse/
2023-03-17

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする