スリムでスタイリッシュなボディに、確かな演奏性能を凝縮したスタンド・ペダル一体型。
グランドピアノならではの豊かで美しい響きを追求。グランドピアノに迫る自然な弾き心地。
その他ピアノ演奏を彩る機能。ホールシミュレーターで世界的に有名なホールの音響特性を再現。
鍵盤数88付属品楽譜集、譜面立て、ACアダプター質量(kg)約31.5(スタンド含む)消費電力(W)18機能AiR音源、88鍵盤、タッチレスポンス、ハンマーアクション、同時発音数最大128音、19内蔵音色、録音、アコースティックシミュレーター、エフェクト、メトロノーム、デュエット、コンサートプレイ、ミュージックライブラリー、ペダル、オートパワーオフ使用電源ACアダプター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)139.1×29.9×79.8(スタンド含む)スピーカー(サイズ)12cm×2、(出力)8w×8w入出力端子(PHONES/OUTPUT端子)ステレオ標準ジャック×2、(電源端子)DC12V、(USB端子)B、ペダルコネクター内容量1台