曜日別特売

【名入れ】複行印ゴム印(ヨコ) ハンコ・印鑑のオーダー

【名入れ】複行印ゴム印(ヨコ) ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド【名入れ】複行印ゴム印(ヨコ) ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド【名入れ】複行印ゴム印(ヨコ) ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド【名入れ】複行印ゴム印(ヨコ) ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド【名入れ】複行印ゴム印(ヨコ) ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド
(48件のレビュー)

2行~の複行ゴム印(ラバースタンプ)です。 氏名~住所~コード印、その他様々な用途に応じてお使いいただけます。

印面種別ゴム印書体明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体オーダー方法WEBオーダー繰り返し・詰め替え対応材質樹脂ゴム全長(mm)60※台木高さ(印面~台木の上まで)材質(ケース)なしサービス分類名入れ内容量1個
関連資料:文字サイズ見本
注意
※アルファベット、数字は若干小さく見えます。
※最大文字数では、数字は半角なので2文字で1カウントになります。(例)最大文字数7 のサイズでは数字のみであれば14文字 が最大となります。
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。バスケット画面でオプション指定にて設定してください。
※お客様による校正はございません。
※環境依存文字はご使用になれません。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
印面サイズ(mm)
表示文字数
行数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1107248710mm×10mmタテ10×ヨコ10最大3mm文字を3文字2行
599
659(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107251410mm×20mmタテ10×ヨコ20最大3mm文字を6文字2行
769
846(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年4月3日
1107253910mm×30mmタテ10×ヨコ30最大3mm文字を10文字2行
959
1,055(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107255710mm×40mmタテ10×ヨコ40最大3mm文字を13文字2行
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107257510mm×50mmタテ10×ヨコ50最大3mm文字を16文字2行
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107259310mm×60mmタテ10×ヨコ60最大3mm文字を20文字2行
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107261815mm×10mmタテ15×ヨコ10最大3mm文字を3文字3行
689
758(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107263615mm×20mmタテ15×ヨコ20最大3mm文字を6文字3行
959
1,055(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107266315mm×30mmタテ15×ヨコ30最大3mm文字を10文字3行
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107268815mm×40mmタテ15×ヨコ40最大3mm文字を13文字3行
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107271515mm×50mmタテ15×ヨコ50最大3mm文字を16文字3行
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107274915mm×60mmタテ15×ヨコ60最大3mm文字を20文字3行
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107275820mm×10mmタテ20×ヨコ10最大3mm文字を3文字4行
769
846(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107276720mm×20mmタテ20×ヨコ20最大3mm文字を6文字4行
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107277620mm×30mmタテ20×ヨコ30最大3mm文字を10文字4行
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107278520mm×40mmタテ20×ヨコ40最大3mm文字を13文字4行
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107279420mm×50mmタテ20×ヨコ50最大3mm文字を16文字4行
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107283720mm×60mmタテ20×ヨコ60最大3mm文字を20文字4行
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107287320mm×70mmタテ20×ヨコ70最大3mm文字を23文字4行
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107290725mm×20mmタテ25×ヨコ20最大3mm文字を6文字4行
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107294325mm×30mmタテ25×ヨコ30最大3mm文字を10文字5行
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107296825mm×40mmタテ25×ヨコ40最大3mm文字を13文字5行
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107298625mm×50mmタテ25×ヨコ50最大3mm文字を16文字5行
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107302925mm×60mmタテ25×ヨコ60最大3mm文字を20文字5行
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107306525mm×70mmタテ25×ヨコ70最大3mm文字を23文字5行
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107310830mm×20mm30×ヨコ20最大3mm文字を6文字6行
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107313530mm×30mmタテ30×ヨコ30最大3mm文字を10文字6行
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107317830mm×40mmタテ30×ヨコ40最大3mm文字を13文字6行
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107322330mm×50mmタテ30×ヨコ50最大3mm文字を16文字6行
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107336330mm×60mmタテ30×ヨコ60最大3mm文字を20文字6行
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107338830mm×70mmタテ30×ヨコ70最大3mm文字を23文字6行
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:48
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-19
用途: 受領証、検査表等

注文時イメージ画像がないので届くまでは不安でしたが、届いた商品は予想以上の出来でした。
注文から発送までも早かったです。
満足しています。

2025-09-09
用途: 採血項目追加で。
芝内科消化器内科医院医療・福祉・介護関連業

めちゃくちゃきれいに、作っていただきました。押したあとも、きれいに、印字できました。おすすめです。

1が参考にしています
2025-02-21
用途: 事務所で使用

オーダー欄で(例)の通りにサイズ指定したら、仕上がり完璧!出来上がりイメージを画像で見られたらもっといいのに。

5が参考にしています
対象商品 : 11072749
2024-07-28
用途: 領収書をはじめ各、書類に
未喜自動車

最初に行数、文字の大きさに迷いました。何度も寸法を計り慎重になりました。
結果、満足できる仕上がりです。文字のバランス、判の押し具合、判の出具合、満足しています。仕上がりの日数も料金にも満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 11072557
2024-03-01
用途: 安い!!!
製造業

安くて速いオーダーゴム印。ゴム印は実印とは違いメーカーとかこだわったりしないので安価でOK!

対象商品 : 11072794
2023-11-16
用途: とても雰囲気が良いです。
個人のお客様

政令指定都市の行政区の再、再編の為に”区“が
変わるだけで作成となりました。
最初は従前の様にプラ製の印鑑を作成しようかと
思いましたが木製の方が良いかなと言う感じで
作成を依頼し完成品が届きました。
プラ製には無い独特の雰囲気がとても良くて
字体も並びもとてもセンス良く仕上げて頂けて
とても満足出来る納品となりました。
注文時のWEB入力には若干の戸惑いは有りましたが
完成品の出来栄えを見ると嬉しさで大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 11072837
2023-10-26
用途: 領収書への 作業
整体専門中倉院サービス業

初めて 社判を 頼んだので、どのようになるか 不安でしたが…
なかなか よかったです。
ハンコした時の イメージ画像とか、頼む時に わかると さらに安心ですかね。

対象商品 : 11072794
2024-01-24
用途: 領収書、名刺
Nail salon SAKURAサービス業

4行を注文しました。字体の大きさや配置のレビューがあれば有り難いと思いました。電話番号をもう一つ小さいのにすれば良かった‥
でも、綺麗にスタンプ出来て良かったです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする