【名入れ】代表者印(ゴム印)樹脂 ハンコ・印鑑のオーダー

【名入れ】代表者印(ゴム印)樹脂 ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド【名入れ】代表者印(ゴム印)樹脂 ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド
(3件のレビュー)
全長(mm)60材質(本体)樹脂ゴム材質(ケース)なし刻印社名+代表取締役書体印相体、篆書体、古印体オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※環境依存文字はご使用になれません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示文字数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1107497315mm外枠最大16文字・中枠最大6文字
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107499816.5mm外枠最大18文字・中枠最大8文字
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107501618mm外枠最大20文字・中枠最大12文字
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11075016
2022-08-04
用途: 銀行印
株式会社海街生活サービス業

コスパに満足です。
高い印鑑を作るのが馬鹿らしくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 11074973
2022-07-07
用途: 銀行印
有限会社瀬戸造建

非常に軽く使い易い。欲を言えばもう少し彫を深くしていただくと嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 11075016
2019-04-18
用途: 事務

以前使っていたオレンジ色のゴムのものは経年劣化しましたが、こちらは透明なシリコン製で長持ちしそうです。ゴム製のものより硬くて押しやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする