【名入れ】代表者印(柘) ハンコ・印鑑のオーダー

【名入れ】代表者印(柘) ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド【名入れ】代表者印(柘) ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド【名入れ】代表者印(柘) ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド
(2件のレビュー)

大きさは使い方用途にあった15mm丸・16.5mm丸・18mm丸の3種類ご用意しました。
昔から愛着のある、手触りの良い天然の木製の素材です。
法人の印鑑登録用や見積りなど会社の顔としての印鑑で、お使いいただけます。

材質(ケース)合成皮革全長(mm)60材質(本体)刻印社名+代表取締役オーダー方法WEBオーダー内容量1個
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※環境依存文字はご使用になれません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示文字数
書体
印面サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1107504315mm外枠最大16文字・中枠最大6文字印相体、篆書体、古印体15
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1107507716.5mm外枠最大18文字・中枠最大8文字印相体、篆書体、古印体16.5
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1107509518mm外枠最大20文字・中枠最大12文字印相体、篆書体、古印体18
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81798492-外枠最大20文字・中枠最大12文字印相体、テン書体、古印体18
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81798492-1107509518mm- 【名入れ】代表者印(柘) ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 11075095【名入れ】代表者印(柘) ハンコ・印鑑のオーダーノーブランド1個
8,898
税込9,788
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-10
用途: 屋号印として使用
サービス業

朱肉の入ったハンコケース付きで使いやすい。品質は良く、価格は妥当と思われる。

対象商品 : 11075043
2023-02-20
用途: 契約書の押印
その他業種

近くのチェーン店で購入しようと思いましたが、忙しさのあまり行きそびれてしまいました。その時、以前の職場でモノタロウと取引していたことを思い出し、カタログを調べてみたところ印鑑が・・・角印も必要でしたので、一緒に代表者印も購入しました。
士業でしたので本格的な印鑑ではないのではないかと疑っていましたが、お値段よりも高品質でびっくり・・・手触り使い心地もよく毎日使用しています。また注文の際にもオーダーメイドができるため、自分にぴったりの代表印を購入できたと思っております。通信販売で大丈夫かと心配していましたが杞憂に終わりましたね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする