曜日別特売

CAPTOエクステンション

CAPTOエクステンション - BIG DAISHOWA
寸法L(mm)100ボルトクランプ/MサイズM20×P2六角サイズ14mmトルク170N・m内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ΦD
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10019127C8-C8-1008080
40,000
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
10019109C6-C6-1006363
39,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする