CKエクステンション

CKエクステンション - BIG DAISHOWA
内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
CK No.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10020877CKB11-20-0.052019CK1
9,700
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
10020904CKB22-45320.154524CK2
10,200
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
10020929CKB33-45-0.254531CK3
10,800
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
10020956CKB44-60-0.536039CK4
12,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
10020983CKB55-90-1.299050CK5
13,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
10021008CKB66-100-2.3110064CK6
16,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする