サイドロックドリルホルダ

サイドロックドリルホルダ - BIG DAISHOWAサイドロックドリルホルダ - BIG DAISHOWA
内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
ΦD
刃径(mm)
ホルダ長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10031176BBT30-TSL32-858560633285
20,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
10031185BT40-TSL16-909048481690
16,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
10031194BT50-TSL16-909048481690
23,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10031429HSK-A100-TSL16-909048481690
35,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10031456HSK-A100-TSL20-909050482090
35,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10031474HSK-A100-TSL25-909056482590
40,400
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
10031499HSK-A100-TSL32-105105606332105
40,400
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
10031535HSK-A100-TSL40-105105706840105
42,400
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
10031569HSK-A100-TSL50-105105708450105
45,200
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
10031587HSK-A63-TSL40-120120406840120
30,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
10031219C5-TSL16-606048481660
20,300
取扱い終了
10031237C5-TSL20-606050482060
20,300
取扱い終了
10031255C5-TSL25-757556482575
20,300
取扱い終了
10031273C5-TSL32-858560633285
22,400
取扱い終了
10031298C6-TSL16-707048481670
20,800
取扱い終了
10031316C6-TSL20-707050482070
20,800
取扱い終了
10031343C6-TSL25-707056482570
20,800
取扱い終了
10031377C6-TSL32-757560633275
22,400
取扱い終了
10031395C6-TSL40-858570684085
23,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする