曜日別特売

スマートダンパーEWNヘッド

スマートダンパーEWNヘッド - BIG DAISHOWA
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
ホルダ長さL(mm)
寸法L(mm)
ΦD1
質量(kg)
インサートホルダ
加工径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10033687CKB4-EWN41DP-18539185185392.3ENH4-1・ENH4-2・ENH4-3Φ41~54
198,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
10033705CKB5-EWN53DP-21050210210502.3ENH5-1・ENH5-2・ENH5-353~70・65~82・78~95
232,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
10033723CKB6-EWN68DP-24064240240648.3ENH6-1・ENH6-2・ENH6-368~100・94~126・118~150
339,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする