スマートダンパーエクステンション

スマートダンパーエクステンション - BIG DAISHOWA
内容量1個
全6種類を絞り込む
刃径(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
刃径(mm)
ホルダ長さL(mm)
ΦD
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10033915CKB44DP-120(主軸)CK43912039120
160,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
10033933CKB55DP-150(主軸)CK55015050150
193,400
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
10033958CKB66DP-180(主軸)CK66418064180
286,700
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
10033827CK44DP-120--120-120
160,000
取扱い終了
代替品有
10033845CK55DP-150--150-150
193,400
取扱い終了
代替品有
10033888CK66DP-180--180-180
286,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10033827CK44DP-12010033915CKB44DP-120CK44DP-120 スマートダンパーエクステンション BIG DAISHOWA 10033915スマートダンパーエクステンションBIG DAISHOWA1個
159,800
税込175,780
品番が変更になりました
10033845CK55DP-15010033933CKB55DP-150CK55DP-150 スマートダンパーエクステンション BIG DAISHOWA 10033933スマートダンパーエクステンションBIG DAISHOWA1個
189,800
税込208,780
品番が変更になりました
10033888CK66DP-18010033958CKB66DP-180CK66DP-180 スマートダンパーエクステンション BIG DAISHOWA 10033958スマートダンパーエクステンションBIG DAISHOWA1個
279,800
税込307,780
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする