ツールプリセッタ

ツールプリセッタ - BIG DAISHOWAツールプリセッタ - BIG DAISHOWA
最小目盛(mm)0.01動作温度(℃)5~40内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
測定範囲(mm)
電源(V)
テーパー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10039348TPS-30E48018.5X軸:0~Φ180/Z軸:0~250SR44電池2個BT30
617,000
589,800
648,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
10039366TPS-40E53020X軸:0~Φ180/Z軸:50~300SR44電池2個BT40
645,000
599,800
659,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
10039384TPS-40N-38.5X軸:0~Φ880/Z軸:0~4003リチウム電池2個(CR2032)BT40
1,058,000
999,800
1,099,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
10039515TPS-50N-41X軸:0~Φ880/Z軸:0~4003リチウム電池2個(CR2032)BT50
1,058,000
999,800
1,099,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
10039533TPS-HSK63-N-41X軸:0~Φ880/Z軸:0~4003リチウム電池2個(CR2032)HSK-A63
1,165,000
1,098,000
1,207,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラインマスターの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/047/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動割出台(デバイダー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/046/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基準位置測定ツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/045/
2023-03-10

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする