BIG DAISHOWA
ニューベビー
仕様
●工具調整量H :48~65●最大把持径(Φmm):20
質量(kg)
0.77
寸法L(mm)
45
寸法D(Φmm)
46
寸法D1(Φmm)
45.5
寸法D2(Φmm)
31.267
寸法d(Φmm)
2.5~20
適合コレット
NBC20-□
シャンクNo.
MT4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10041633
MT4-NBS20-45
¥
25,900
¥
25,880
¥
28,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください