プルスタッドボルト

プルスタッドボルト - BIG DAISHOWA
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
規格
寸法L1(mm)
内径d(Φmm)
外径D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10061145P40T-1MGH735MAS-Ⅰ型28415
3,700
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
10061197P50T-2H1445MAS-Ⅱ型35623
4,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
10061215PYN50-525.2メーカー規格17.581028.96
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
10061179P50T-245MAS-Ⅱ型35-23
3,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10061179P50T-202018904P50T-2P50T-2 プルスタッドボルト BIG DAISHOWA 02018904プルスタッドボルトBIG DAISHOWA1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする