BIG DAISHOWA
プルスタツドボルト
仕様
●センタスルータイプ:1
寸法L(mm)
45
寸法L1(mm)
35
外径D1(Φmm)
23
外径D2(Φmm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
内径d(Φmm)
寸法θ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10061233
P50T-1MG
MAS-Ⅰ型
6
45
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10061258
POM50H
メーカー規格
8
90
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください