BIG DAISHOWA
メガナット
主な用途
メガニューベビーチャック用
内容量
1個
全7種類を絞り込む
適合本体
選択してください
MEGA10N
MEGA13N
MEGA16N
MEGA20N
MEGA25N
MEGA 6N
MEGA 8N
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合本体
タイプ
寸法L(mm)
ナット外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10068337
MGN10F
MEGA10N
フラットタイプ
21
30
¥
7,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10068373
MGN13F
MEGA13N
フラットタイプ
24
35
¥
8,100
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
10068398
MGN16F
MEGA16N
フラットタイプ
24.5
42
¥
9,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10068425
MGN20F
MEGA20N
フラットタイプ
24.5
46
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10068443
MGN25
MEGA25N
標準タイプ
31
60
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10068477
MGN6F
MEGA 6N
フラットタイプ
18
20
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
10068495
MGN8F
MEGA 8N
フラットタイプ
20
25
¥
7,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください