曜日別特売

フレキ式水中ポンプ(エンジン付き、リードシャフトのみ、ポンプヘッドのみ)

フレキ式水中ポンプ(エンジン付き、リードシャフトのみ、ポンプヘッドのみ) - 三笠産業[工具]フレキ式水中ポンプ(エンジン付き、リードシャフトのみ、ポンプヘッドのみ) - 三笠産業[工具]
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
エンジン出力(W)
最大揚程(m)
タイプ
使用可能液体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89845997WP-3LC76(3インチ)-23ポンプヘッドのみ清水
71,000
70,980
78,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89845823WP-3LC76(3インチ)3.6kW23エンジン付き/5M清水
330,000
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89845945WP-3LC---リードシャフト/5Mのみ清水
106,000
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89845832WP-3LC76(3インチ)3.6kW23エンジン付き/7M清水
360,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89845954WP-3LC---リードシャフト/7Mのみ清水
133,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89845893WP-3LC76(3インチ)-23ポンプセット/7M清水
204,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89845805WP-2L50(2インチ)3.6kW13エンジン付き/5M清水
275,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89845927WP-2L---リードシャフト/5Mのみ清水
68,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89845988WP-2L50(2インチ)-13ポンプヘッドのみ清水
68,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89845814WP-2L50(2インチ)3.6kW13エンジン付き/7M清水
295,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89845936WP-2L---リードシャフト/7Mのみ清水
88,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89846006WP-3LC-HV76(3インチ)-23ポンプヘッドのみ清水
65,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89845848WP-3LC-HV76(3インチ)3.6kW23エンジン付き/5M清水
300,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89845963WP-3LC-HV---リードシャフト/5Mのみ清水
96,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89845857WP-3LC-HV76(3インチ)3.6kW23エンジン付き/7M清水
324,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89845972WP-3LC-HV---リードシャフト/7Mのみ清水
120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89845866WP-2L50(2インチ)-13ポンプセット/5M清水
136,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89845875WP-2L50(2インチ)-13ポンプセット/7M清水
156,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89845884WP-3LC76(3インチ)-23ポンプセット/5M清水
161,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89845902WP-3LC-HV76(3インチ)-23ポンプセット/5M清水
161,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89845918WP-3LC-HV76(3インチ)-23ポンプセット/7M清水
185,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする