曜日別特売

MLL1 LP530 FOG 12V8W

MLL1 LP530 FOG 12V8W - PIAA
(1件のレビュー)
電圧(V)12消費電力(W)8適合品番MLR11、MLR9、MLR10保護等級(異物・水)IPX7クリア準拠規格ECE、SAE色温度(K)Fog/6000耐振性10Gクリア内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10553254MLL1
15,525
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10553254
2018-11-13
用途: 四輪車へのフォグランプとして取り付け
医療・福祉・介護関連業

コンパクトであるが、光量は満足できるレベル。上下角度の調整用のボルトは使い勝手を向上するため、ボタンキャップボルトに変更しました。ギボシ端子が装着してあるが、防水型のギボシ端子が付属品としてセットされている方が助かると思います。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする