曜日別特売

MLL2 LP530 DRIVING 12V9.4W

MLL2 LP530 DRIVING 12V9.4W - PIAAMLL2 LP530 DRIVING 12V9.4W - PIAA
(6件のレビュー)
電圧(V)12消費電力(W)9.4適合品番MLR11、MLR9、MLR10保護等級(異物・水)IPX7クリア準拠規格SAE色温度(K)Driving/6000耐振性10Gクリア内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10553288MLL2
15,525
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10553288
2022-02-05
用途: ヤマハメイトのヘッドライトに
その他業種

古い原付で通勤しているのですがヘッドライトが暗くて怖すぎまして今どきの自転車よりも暗いので。いろいろと考えて新聞配達使用のようにフロントにライトを増設することにしました、純正ライトは販売終了となっていましたのでこちらのドライビング配光をチョイスしました。LEDということもあり低電力(9w)で非常に明るくものすごく良いものでした。もう一個買って2眼にしても良いかもと思います

1が参考にしています
対象商品 : 10553288
2019-05-01
用途: メイトの補助灯として
その他業種

ヤマハメイトV80の補助灯として買いました、フロント荷台に設置し常時点灯として直流ラインより電源を引き取り付けました。前照灯やすれ違い灯と比べると非常に明るく、すれ違い灯は点いてないと思えるほど明るいです、配光は原付のph7ヘッドライトと比べると左右に三倍ほど広く見やすくなりました。消費電力も低く4ヶ月ほど毎日走っていてバッテリーが減ってきているような現象(ブレーキランプ点灯時にウインカーが弱くなる等)はでていません。

2が参考にしています
対象商品 : 10553288
2018-11-11
用途: スーパーカブカスタムの補助ランプとして
宮本企画

購入結果、二輪用ということでした。カタログなどで二輪用をアピールしたほうが良い。
スマートなランプで、良い感じです
取り付けは終わったのですが明るさは今後確認したいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 10553288
2018-09-26
用途: ヘッドライトハイビームの配光補助
教育・研究機関

値段、大きさは納得。メーカーに対する安心感もある。できれば光量がもっとほしい。トヨタのバイビームではハイビームが中央に寄って配光されているため、左右の広がり確保にはやや物足りない。町乗りならば問題は無い。

対象商品 : 10553288
2018-11-26
用途: 補助ランプとして
金融・保険業

とても明るいです。ボディも質感良く、満足しています。

対象商品 : 10553288
2018-05-23
用途: バイク用にドライビングライトを追加
自動車・二輪車・自転車関連業

ハロゲンヘッドライトだけでは街灯が少ない場所を走る場合かなり暗いためかなり明るくなりました。装着には社外品のミラー用ステーを使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする