PIAA
MLL4 LP270 DRIVING 12V9W
電圧(V)
12
消費電力(W)
9
適合品番
MLR11、MLR9、MLR10
保護等級
(異物・水)IPX7クリア
準拠規格
ECE、SAE
色温度(K)
Driving/6000
耐振性
10Gクリア
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10553333
MLL4
¥
16,818
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください