曜日別特売

MLE3 H7 12V23W 6000K

MLE3 H7 12V23W 6000K - PIAA

路面照射を重視し、驚愕の耐震性能20Gを備えたLEDバルブ。
2輪車専用設計の耐震性と安心の保証。抜群の配光と明るさ。

用途2輪車専用電圧(V)12消費電力(W)23対応車検色温度(K)6000保証期間3年光束(Lm)1500耐振性20G内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10553376MLE3
18,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする