レイブリック(スタンレー)
LEDヘッドバルブ HIR2 6300K
用途
自動車用ヘッドランプ・C-HR専用
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
22
対応
車検
電球形状
HIR2
色温度(K)
6300
光束(Lm)
4000
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10896674
RK11
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください