レイブリック(スタンレー)
LEDワークランプ
使用用途、シーンに応じて選べる充実のラインナップ。
トラック・フォークリフト・トラクターまで幅広い目的に対応!
発光色
ホワイト
定格電圧(V)
12./24
質量(g)
約250
定格電力(W)
19
内容量
1個
全8種類を絞り込む
タイプ
ブラック/スポット
ブラック/ワイド
ホワイト/スポット
ホワイト/ワイド
光度(cd)
(MAX)3500
(MAX)6000
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
タイプ
光度(cd)
ランプ形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10896744
WLM01SB
ブラック/スポット
(MAX)6000
丸型
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
10896796
WLM01SW
ホワイト/スポット
(MAX)6000
丸型
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10896823
WLM01WW
ホワイト/ワイド
(MAX)3500
丸型
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10896866
WLK01SB
ブラック/スポット
(MAX)6000
角型
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10896918
WLK01SW
ホワイト/スポット
(MAX)6000
角型
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10896936
WLK01WW
ホワイト/ワイド
(MAX)3500
角型
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
10896769
WLM01WB
ブラック/ワイド
(MAX)3500
丸型
オープン
取扱い終了
返品不可
10896884
WLK01WB
ブラック/ワイド
(MAX)3500
角型
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください