ParkerTAIYO
ステップハイロータ SHシリーズ
2ステップ、3ステップ送りが可能なベーン形揺動アクチュエータ
内容量
1個
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
適合
種別
種類
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12000696
PB-20GS3
-
-
-
-
-
¥
69,200
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
37日以内出荷
返品不可
12000705
PB-20GS4
-
-
-
-
-
¥
80,200
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
52日以内出荷
返品不可
12000723
PB-20GSR3
-
-
-
-
-
¥
75,600
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
52日以内出荷
返品不可
12000739
PB-20GSR4
-
-
-
-
-
¥
86,200
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
37日以内出荷
返品不可
12000784
PB8FI
-
-
スイッチ
-
-
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
62日以内出荷
返品不可
12000836
SH20D-A
(内側)30~90/(外側)30~180
-
ステップハイロータ
ロータリーシリンダ
0.3~1
¥
176,200
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
82日以内出荷
返品不可
12000845
SH20D-K
(内側)30~90/(外側)30~180
-
ステップハイロータ
ロータリーシリンダ
0.3~1
¥
176,200
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
82日以内出荷
返品不可
12000854
SH20S-A
(内側)30~180/(外側)30~180
-
ステップハイロータ
ロータリーシリンダ
0.3~1
¥
153,600
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
82日以内出荷
返品不可
12000863
SH20SE-K
(内側)30~180/(外側)30~180
-
ステップハイロータ
ロータリーシリンダ
-
¥
153,600
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
52日以内出荷
返品不可
12000879
SH20S-K
(内側)30~180/(外側)30~180
-
ステップハイロータ
ロータリーシリンダ
0.3~1
¥
153,600
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12000888
SH5D-D
(内側)30~90/(外側)30~180
-
ステップハイロータ
ロータリーシリンダ
0.3~0.7
¥
128,900
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12000897
SH5D-O
(内側)30~90/(外側)30~180
-
ステップハイロータ
ロータリーシリンダ
0.3~0.7
¥
128,900
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
82日以内出荷
返品不可
12000906
SH5S-D
(内側)30~180/(外側)30~180
-
ステップハイロータ
ロータリーシリンダ
0.3~0.7
¥
109,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
82日以内出荷
返品不可
12000915
SH5S-O
(内側)30~180/(外側)30~180
-
ステップハイロータ
ロータリーシリンダ
0.3~0.7
¥
109,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12000669
G20-L
-
SH5S、SH5D
取付金具
-
-
¥
10,200
取扱い終了
返品不可
12000678
G5-L
-
SH20S、SH20D
取付金具
-
-
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
12000687
PB-20GS1
-
-
-
-
-
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
12000714
PB-20GSR1
-
-
-
-
-
¥
45,200
取扱い終了
返品不可
12000748
PB-5GS1
-
-
-
-
-
¥
14,400
取扱い終了
返品不可
12000757
PB-5GS3
-
-
-
-
-
¥
32,400
取扱い終了
返品不可
12000766
PB-5GSR3
-
-
-
-
-
¥
36,600
取扱い終了
返品不可
12000775
PB8F
-
-
スイッチ
-
-
¥
9,200
取扱い終了
返品不可
12000793
PB8FU
-
-
スイッチ
-
-
¥
10,600
取扱い終了
返品不可
12000809
PB8FUI
-
-
スイッチ
-
-
¥
10,600
取扱い終了
返品不可
12000818
PBR8F
-
-
スイッチ
-
-
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
12000827
PBR8FI
-
-
スイッチ
-
-
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください