曜日別特売

衣類用スチーマー

衣類用スチーマー - アイリスオーヤマ

ハンガーにかけたまま、手軽に衣類のシワとりができる衣類スチーマーです。
Yシャツやジャケットはもちろん、ギャザー付きのブラウスやニット、ワイドパンツなどもふんわり仕上げることができます。
ハンカチの仕上げやパンツの折り目付けなど、アイロンとしても使えます。
タバコや汗などの繊維についた気になるニオイもスチームで脱臭します。アイロン面を衣類にしっかり当てることで除菌効果も。

仕様温度過上昇防止装置:240度、アイロンかけ面の温度:160度、給水タンク:カセット式質量(g)790消費電力(W)950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×70×130電源コード(m)2.5連続使用時間約5分30秒コードあり電源(AC V)100(50/60Hz共用)タンク容量(mL)60内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10928129IRS-01-WSホワイトシルバー
取扱い終了
10928138IRS-01-KNブラックゴールド
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする