曜日別特売

窓飾りシート(プリントタイプ)

窓飾りシート(プリントタイプ) - 明和グラビア窓飾りシート(プリントタイプ) - 明和グラビア窓飾りシート(プリントタイプ) - 明和グラビア窓飾りシート(プリントタイプ) - 明和グラビア窓飾りシート(プリントタイプ) - 明和グラビア窓飾りシート(プリントタイプ) - 明和グラビア窓飾りシート(プリントタイプ) - 明和グラビア窓飾りシート(プリントタイプ) - 明和グラビア
(2件のレビュー)

網入りガラス・ペアガラスにも貼れる省エネタイプ

材質塩化ビニル樹脂100%、ポリエステル樹脂100%(保護フィルム)仕様ペア(複層)ガラス、平らな網(線)入りガラス貼付可能、接着剤不使用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
紫外線カット
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10930256GE-4635G99%46×90
1,470
999
1,099(税込)
当日出荷
10930265GE-9235G0.9992×90
2,580
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23181648
2023-08-02
用途: カットしたりする時
美容室ゲートヒィツクスサービス業

貼る時にカットして貼りましたが
保護フィルムを剥がす時に、剥がす用テープが一箇所しか付いていなかったので他を剥がす時が剥がしにくかったです。

対象商品 : 10930256
2022-06-01
用途: にしびを遮ぎる為
金のとりから飲食業

貼りやすく、失敗しても貼りやすい。
空気が抜けやすく、誰でもはれるのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする