明和グラビア
シルエットが気にならない窓飾りシート
シルエットが気にならない省エネタイプの窓飾りシート。
お部屋も暗くならず、気になる視線と太陽熱をカット!
仕様
接着剤不使用
材質
塩化ビニル樹脂100%、ポリエステル樹脂100%(保護フィルム)
紫外線透過率(%)
0.35
紫外線カット
0.99
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10930353
GP-4640G
46×90
¥2,580
¥
1,998
¥2,198
(税込)
5日以内出荷
10930369
GP-9240G
92×90
¥3,570
¥
2,498
¥2,748
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください