i-shirtメディカル (はるやま)
ノーアイロン白衣
防汚性・高通気性に優れたノーアイロン白衣。
ニット丸編みでストレッチ性が抜群で超軽量仕上げ。
用途
ドラッグストア・調剤薬局の仕事着として、専門学校や大学ゼミ等、様々な現場で活躍
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル100
性別
ユニセックス
内容量
1着
注意
※洗濯後のアイロン掛けはお控えください。アイロン掛けをする場合は低温またはスチームを推奨します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11746474
KPS8013H
M
¥4,250
取扱い終了
返品不可
11746508
KPS8013H
L
¥4,250
取扱い終了
返品不可
11746526
KPS8013H
LL
¥4,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください