日本マタイ
防草クロスシート
ポリプロピレンクロスの防草シートです。軽量で扱いやすく初心者向けです。耐候年数目安約半年~1年(保証値ではありません)
用途
空き地やお庭、墓地等の雑草抑制に。雑草の繁茂、飛来種子の成長を防止します。短期間の防草対策に。
色
黒
材質
ポリプロピレン
使用目的
防草対策、雑草の繁茂・飛来種子の成長を防止、雑草抑制
注意
※透水性については、時間を掛けて浸透するので急な雨などの場合は多少表面に水たまりができます。時間経過とともに浸透してゆきます。
※耐候年数は目安であり、保証値ではありません(使用環境によって変動します)。施工の際は押え具でしっかり固定してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(m)
長さ(m)
厚さ(mm)
耐候年数(年)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33603046
-
1巻(10m)
0.5
10
0.22
-
オープン
¥
999
¥1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11933234
-
1巻(20m)
1
20
約0.3
約3
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
10日以内出荷
11933243
-
1巻(50m)
1
50
0.22
-
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
42755406
-
1巻(10m)
1
-
-
-
オープン
¥
1,567
¥1,724
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください