大阪魂
チタン 寸切り 両面取り M3
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。
耐久性が高く寿命が長い。
用途
一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)
種別
全ねじ
ねじの呼び
M3
材質
チタン
ピッチ
0.5
仕様
両平先
内容量
1本
全37種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
37種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15289716
03-0020K
20
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15289725
03-0025K
25
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15289734
03-0030K
30
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15289743
03-0035K
35
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15289759
03-0040K
40
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15289768
03-0045K
45
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15289777
03-0050K
50
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15289786
03-0055K
55
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15289795
03-0060K
60
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15289804
03-0065K
65
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15289813
03-0070K
70
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15289829
03-0075K
75
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15289838
03-0080K
80
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15289847
03-0085K
85
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15289856
03-0090K
90
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15289865
03-0095K
95
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15289874
03-0100K
100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15289883
03-0105K
105
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15289899
03-0110K
110
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15289908
03-0115K
115
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15289917
03-0120K
120
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15289926
03-0125K
125
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15289935
03-0130K
130
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15289944
03-0135K
135
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15289953
03-0140K
140
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15289969
03-0145K
145
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15289978
03-0150K
150
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15289987
03-0155K
155
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15289996
03-0160K
160
¥
4,588
¥
5,047
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15290005
03-0165K
165
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15290014
03-0170K
170
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15290023
03-0175K
175
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15290039
03-0180K
180
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15290048
03-0185K
185
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15290057
03-0190K
190
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15290066
03-0195K
195
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15290075
03-0200K
200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください