曜日別特売

チタン 寸切り 両面取り M5

チタン 寸切り 両面取り M5 - 大阪魂

鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。
耐久性が高く寿命が長い。

用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)種別全ねじねじの呼びM5材質チタンピッチ0.8仕様両平先内容量1本
全37種類を絞り込む
全長(mm)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1529045905-0020K20
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529046805-0025K25
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529047705-0030K30
948
1,043(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529048605-0035K35
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529049505-0040K40
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529050405-0045K45
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529051305-0050K50
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529052905-0055K55
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529053805-0060K60
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529054705-0065K65
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529055605-0070K70
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529056505-0075K75
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529057405-0080K80
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529058305-0085K85
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529059905-0090K90
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529060805-0095K95
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529061705-0100K100
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529062605-0105K105
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529063505-0110K110
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529064405-0115K115
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529065305-0120K120
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529066905-0125K125
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529067805-0130K130
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529068705-0135K135
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529069605-0140K140
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529070505-0145K145
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529071405-0150K150
4,588
5,047(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529072305-0155K155
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529073905-0160K160
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529074805-0165K165
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529075705-0170K170
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529076605-0175K175
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529077505-0180K180
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529078405-0185K185
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529079305-0190K190
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529080905-0195K195
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529081805-0200K200
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2827:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする