曜日別特売

チタン 寸切り 両面取り M8

チタン 寸切り 両面取り M8 - 大阪魂

鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。
耐久性が高く寿命が長い。

用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1.25ねじの呼びM8内容量1本
全37種類を絞り込む
全長(mm)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1529119508-0020K20
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529120408-0025K25
919
1,011(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529121308-0030K30
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529122908-0035K35
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529123808-0040K40
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529124708-0045K45
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529125608-0050K50
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529126508-0055K55
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529127408-0060K60
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529128308-0065K65
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529129908-0070K70
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529130808-0075K75
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529131708-0080K80
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529132608-0085K85
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529133508-0090K90
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529134408-0095K95
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529135308-0100K100
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529136908-0105K105
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529137808-0110K110
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529138708-0115K115
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529139608-0120K120
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529140508-0125K125
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529141408-0130K130
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529142308-0135K135
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529143908-0140K140
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529144808-0145K145
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529145708-0150K150
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529146608-0155K155
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529147508-0160K160
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529148408-0165K165
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529149308-0170K170
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529150908-0175K175
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529151808-0180K180
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529152708-0185K185
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529153608-0190K190
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529154508-0195K195
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529155408-0200K200
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2553:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする