曜日別特売

チタン 寸切り 両面取り M10

チタン 寸切り 両面取り M10 - 大阪魂

鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。
耐久性が高く寿命が長い。

用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1.5ねじの呼びM10内容量1本
全37種類を絞り込む
全長(mm)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1529156310-0020K20
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529157910-0025K25
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529158810-0030K30
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529159710-0035K35
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529160610-0040K40
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529161510-0045K45
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529162410-0050K50
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529163310-0055K55
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529164910-0060K60
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529165810-0065K65
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529166710-0070K70
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529167610-0075K75
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529168510-0080K80
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529169410-0085K85
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529170310-0090K90
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529171910-0095K95
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529172810-0100K100
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529173710-0105K105
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529174610-0110K110
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529175510-0115K115
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529176410-0120K120
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529177310-0125K125
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529178910-0130K130
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529179810-0135K135
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529180710-0140K140
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529181610-0145K145
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529182510-0150K150
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529183410-0155K155
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529184310-0160K160
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529185910-0165K165
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529186810-0170K170
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529187710-0175K175
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529188610-0180K180
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529189510-0185K185
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529190410-0190K190
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529191310-0195K195
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529192910-0200K200
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
950:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする