曜日別特売

チタン 寸切り 両面取り M12

チタン 寸切り 両面取り M12 - 大阪魂

鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。
耐久性が高く寿命が長い。

用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1.75ねじの呼びM12内容量1本
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1529193812-0025K25
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529194712-0030K30
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529195612-0035K35
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
1529196512-0040K40
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529197412-0045K45
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529198312-0050K50
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529199912-0055K55
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529200812-0060K60
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529201712-0065K65
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529202612-0070K70
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529203512-0075K75
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529204412-0080K80
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529205312-0085K85
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529206912-0090K90
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529207812-0095K95
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529208712-0100K100
4,588
5,047(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529209612-0105K105
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529210512-0110K110
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529211412-0115K115
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529212312-0120K120
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529213912-0125K125
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529214812-0130K130
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529215712-0135K135
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529216612-0140K140
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529217512-0145K145
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529218412-0150K150
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529219312-0155K155
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529220912-0160K160
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529221812-0165K165
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529222712-0170K170
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529223612-0175K175
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529224512-0180K180
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529225412-0185K185
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529226312-0190K190
9,688
10,657(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529227912-0195K195
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529228812-0200K200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4654:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする