大阪魂
チタン 寸切り 両面取り M16
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。
耐久性が高く寿命が長い。
用途
一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)
仕様
両平先
種別
全ねじ
材質
チタン
ピッチ
2
ねじの呼び
M16
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15292297
16-0025K
25
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15292306
16-0030K
30
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15292315
16-0035K
35
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15292324
16-0040K
40
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15292333
16-0045K
40
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください