大阪魂
SUS310S 寸切り 両面取り M6
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様
両平先
種別
全ねじ
材質
310S
ピッチ
1
ねじの呼び
M6
内容量
1本
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15292349
06-0030S
30
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15292358
06-0035S
35
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15292367
06-0040S
40
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15292376
06-0045S
45
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
15292385
06-0050S
50
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15292394
06-0055S
55
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15292403
06-0060S
60
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15292419
06-0065S
65
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15292428
06-0070S
70
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15292437
06-0075S
75
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15292446
06-0080S
80
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15292455
06-0085S
85
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15292464
06-0090S
90
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15292473
06-0095S
95
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15292489
06-0100S
100
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15292498
06-0105S
105
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15292507
06-0110S
110
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15292516
06-0115S
115
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15292525
06-0120S
120
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15292534
06-0125S
125
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15292543
06-0130S
130
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15292559
06-0135S
135
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15292568
06-0140S
140
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15292577
06-0145S
145
¥
968
¥
1,065
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15292586
06-0150S
150
¥
988
¥
1,087
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください