SUS310S 寸切り 両面取り M12

SUS310S 寸切り 両面取り M12 - 大阪魂

耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。

種別全ねじねじの呼びM12材質310Sピッチ1.75仕様両平先内容量1本
全30種類を絞り込む
全長(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1529314612-0030S30
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529315512-0035S35
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529316412-0040S40
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529317312-0045S45
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529318912-0050S50
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529319812-0055S55
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529320712-0060S60
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529321612-0065S65
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529322512-0070S70
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529323412-0075S75
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529324312-0080S80
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529325912-0085S85
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529326812-0090S90
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529327712-0095S95
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529328612-0100S100
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1529329512-0105S105
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529330412-0110S110
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529331312-0115S115
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529332912-0120S120
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529333812-0125S125
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529334712-0130S130
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529335612-0135S135
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
1529336512-0140S140
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529337412-0145S145
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529338312-0150S150
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1529339912-0160S160
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529340812-0170S170
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529341712-0180S180
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
1529342612-0190S190
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
1529343512-0200S200
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2924:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする