移動式エアコン 窓用 冷房専用タイプ

移動式エアコン 窓用 冷房専用タイプ - ナカトミ
(3件のレビュー)

どこにでも置ける移動式エアコン!暑い夏を快適に!
コンパクトでキャスター付きだから移動もスムーズ。
3種類(冷風・除湿・送風)の運転切り替えで快適に。
便利なタイマー付き。1時間ごとに設定可能です。
付属の排熱ダクトと窓枠パネルで背面から出る排熱を室外に逃がすことができます。

電源(V)100(50/60Hz)仕様PL保険:加入付属品リモコン×1、排熱ダクト×1(0.3~1.2m)質量(kg)約22電流(A)【強】8.4/8.0消費電力(W)【強】750/770定格電圧(V)単相交流100電源コード(m)約1.8騒音値(dB)55/57設定温度(℃)16~32保証期間1年冷媒R410A(封入量410g)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)37×34.5×70.5コンプレッサー(kW)全閉型ロータリー(出力0.75)除湿能力(L/日)23/26冷房能力(kW)2.0/2.3排熱ダクト有無あり内容量1台
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11933618MAC-20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ナカトミ 移動式エアコン MAC-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11933618MAC-2014913985MAC-20NMAC-20 移動式エアコン 窓用エアコン 冷房専用タイプ ナカトミ 14913985移動式エアコン 窓用エアコン 冷房専用タイプナカトミ1台
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11933618
2023-09-14
用途: 工場作業時
有限会社安比まいたけ農・林・水産業

エアコンつけるまでもないが、今年の猛暑は限界、
作業時、近くまで引っ張ってきて重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 11933618
2021-07-11
用途: 事務サーバー仮設冷却機器用として
株式会社ティエスティテクノ建設業・工事業

排気ダクトもついており、ドレン排水口が高い位置にあるので18Lのポリタンクを併設して使用しているので湿度が高くても半日強連続運転ができ、満足しております。排水ドレンホースが硬いのでバケツ受すると外れる可能性がありますので直接排水かポリタンク受をお勧めします。熱負荷3K程度の発熱がありますが8㎡ほどの物入れで無窓なのでこの時期ですが以外と冷えております。

5が参考にしています
対象商品 : 11933618
2020-06-30
用途: 仮使用のクーラーと洗濯乾燥用
建設業・工事業

多目的に使用できるので満足ですが、運転音が気になる。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする