大阪魂
SUS310S 寸切り 両面取り M20
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様
両平先
種別
全ねじ
材質
310S
ピッチ
2.5
ねじの呼び
M20
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15293724
20-0100S
100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15293733
20-0110S
110
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15293749
20-0120S
120
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15293758
20-0130S
130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15293767
20-0140S
140
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15293776
20-0150S
150
¥
4,588
¥
5,047
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15293785
20-0160S
160
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15293794
20-0170S
170
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15293803
20-0180S
180
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15293819
20-0190S
190
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15293828
20-0200S
200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください