大阪魂
SUS310S 寸切り 両面取り M24
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様
両平先
種別
全ねじ
材質
310S
ピッチ
3
ねじの呼び
M24
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15293943
24-0100S
100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15293959
24-0110S
110
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15293968
24-0120S
120
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15293977
24-0130S
130
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15293986
24-0140S
140
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15293995
24-0150S
150
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15294004
24-0160S
160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15294013
24-0170S
170
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15294029
24-0180S
180
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15294038
24-0190S
190
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15294047
24-0200S
200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください